画像準備中

はめ込み式コンセント

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69510467 品番1377(PW)
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

リード線付

仕様扉付、はめ込、2P ピュアホワイト 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 本体厚さ(mm)25.2 本体高さ(mm)20 適合パネル厚さ(mm)0.8〜2.0 本体幅(mm)34.5
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする