ファイバーストーンスティック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 粒度1800 トラスコ品番856-8410 幅(mm)2 注文コード69510507 品番RD3109
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は粒度・トラスコ品番・幅など20種類から選べます 他の種類を見る

セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。
折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。

粒度1800 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス トラスコ品番856-8410 長さ(mm)100 幅(mm)2 厚さ(mm)1.0 クリーム 質量(g)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69510455
2023-05-28
用途:
自転車フレームろう付け後の仕上げ作業

ラグ周りの仕上げは 細部にはみ出したロウが残り、
各種ヤスリと超硬カッターで殆ど除去できるのですが、
もう一つと感じる個所が残ります。
何十年も以前、金型メーカーさんから型の仕上げに棒状のものを
見せて頂いたことを思い出し発注しました。
早速試したところ、狙い通りの効果が発揮できましたが、
もう少し粒度の粗いもので試したいと考えております。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする