ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの ヤスリ
ミニターの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69510805
品番
RD5607
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
粒度
270
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
形状
平
幅(mm)
7.0
刃長(mm)
60
全長(mm)
175
トラスコ品番
856-8395
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
17