エスケー生爪(下垣内工業)
エスケー生爪(下垣内工業)の スクロールチャック
エスケー生爪(下垣内工業)の 爪
豊和 油圧・エアーチャック用生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
セレーション:3.0
寸法C(mm)
56
寸法B(mm)
40
注文コード
69510815
品番
HO1MA-10-H56S
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・寸法C・寸法B
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
セレーション:3.0
寸法H(mm)
M12
寸法A(mm)
111
寸法F(mm)
51
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
56
寸法G(mm)
30
図面番号
1