神保電器
神保電器の 電線/ケーブル
神保電器の FA用ケーブル
神保電器の 固定用ケーブル
リード線 小
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
69510826
品番
BNL-1(白)
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
その他にも、ピッチ46m/m幅や被覆材質を変えたエコ電線のリード線もご用意できます。
(受注後30日〜45日で出荷します。
)
高さ(mm)
【露出部】13
ピッチ(mm)
13
電線仕様-種別
IV線
被覆
白
導体径(mm)
1.6
入数(本)
100
関連資料:
(0.03MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表