リード線 小

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード69510835 品番BNL-1(緑)
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

その他にも、ピッチ46m/m幅や被覆材質を変えたエコ電線のリード線もご用意できます。
(受注後30日〜45日で出荷します。
)

高さ(mm)【露出部】13 ピッチ(mm)13 電線仕様-種別IV線 被覆 導体径(mm)1.6 入数(本)100
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする