ダイヤモンドヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69510902 品番 RD5624
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。

粒度170 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 形状平テーパー 幅(mm)9.0 刃長(mm)50 全長(mm)200 トラスコ品番856-8390 厚さ(mm)2.5 質量(g)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする