AY00011 ケーブルマット ラバー クリーンテックス・ジャパン 69510989 AY00011 ケーブルマット ラバー クリーンテックス・ジャパン 69510989 AY00011 ケーブルマット ラバー クリーンテックス・ジャパン 69510989 AY00011 ケーブルマット ラバー クリーンテックス・ジャパン 69510989 AY00011 ケーブルマット ラバー クリーンテックス・ジャパン 69510989

ケーブルマット ラバー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69510989 品番AY00011
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

施工不要で配線を保護できるので、短期間での使用や移動の多い環境での使用に最適。
裏面には特殊合成ゴム(NBR)を採用。滑り止め効果は抜群で耐久性にも優れています。
表面にもラバーを採用しているので、油・薬品を扱う現場にも適しており、汚れは簡単に拭き取ることが出来ます。

仕様防炎認定商品 材質特殊合成ゴム(NBR) 厚さ(mm)約10 寸法(幅W×高さH)(mm)溝幅:100×5 寸法(cm)50×100
注意
※製造工程上、表記サイズに対して±2%以内の誤差は許容範囲とさせて頂きます。
※モニターの種類やパソコンの環境により、実際の商品のお色と若干異なる場合がございます。
※製造工程上、表面の毛足が倒れた状態で出荷いたしますが、ご使用に伴い起毛いたします。
※また、洗濯もしくはブラシ等で毛足と逆方向にブラッシングすることでも毛起こしできます。
※尚、毛足の状態により外観・色味が違って見える場合がございますので、予めご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69510989 AY00011 51452435 AY00020 画像準備中 ケーブルマット ラバー クリーンテックス・ジャパン 1枚 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
69510989 AY00011 51452444 AY00021 画像準備中 ケーブルマット ラバー クリーンテックス・ジャパン 1枚 8,698
欠品中
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
69510989 AY00011 51452469 AY00023 画像準備中 ケーブルマット ラバー クリーンテックス・ジャパン 1枚 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
69510989 AY00011 51452460 AY00022 画像準備中 ケーブルマット ラバー クリーンテックス・ジャパン 1枚 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
69510989 AY00011 51452478 AY00024 画像準備中 ケーブルマット ラバー クリーンテックス・ジャパン 1枚 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする