画像準備中

エレガンス腰高丸プレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード69511158 品番BPN-0URH(ライトベージュ)
販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

【エレガンス丸形腰高ブランクプレートの特長】都市基盤整備公団様、インターホン取付改修工事向けに開発いたしました。
Fモール・Fケーブル引き出し口を設けてあります。
3種類の取付けピッチで取り付けられます。
引き出し口

付属品取付枠 寸法(mm)【腰高】18 ライトベージュ 外径(Φmm)105±0.8 側面ノックアウト【幅】12.8mm / 14mm【距離】16.5mm プレート厚(mm)6 取付穴ピッチ(mm)83.5±0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする