神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 埋込コンセント
埋込コンセント 3P20A
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69511386
品番
CF-3202(赤)
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。
十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。
仕様
埋込、3P
厚さ(mm)
32.7
全長(mm)
104
色
レッド
全幅(mm)
48
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
推奨ねじ径
M3.5
取付ピッチ(mm)
【プレート】60.5
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意