FITリーマードライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69511392 品番 SB198.090.150
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
先端形状ソケット(ボックス) 先端サイズ9mm 軸長(mm)150 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番855-1973 全長(mm)267 質量(g)114 種類ナットドライバー 材質(軸)高性能合金鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする