神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 埋込コンセント
角形埋込接地形コンセント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69511411
品番
CFL-2202G(赤)
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。
十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。
仕様
高容量、金属枠、2PE、20AE(250V)
全長(mm)
112
色
レッド
全幅(mm)
46
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
取付ピッチ(mm)
【プレート】101
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意