画像準備中

角形埋込接地形コンセント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69511420 品番 CFL-2202G(チョコ)
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。
十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。

仕様高容量、金属枠、2PE、20AE(250V) 全長(mm)112 チョコ 全幅(mm)46 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 取付ピッチ(mm)【プレート】101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする