フィルム研磨シート(含浸タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69512153 品番 RD7728
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

目的に合わせた様々なポリッシングシートを豊富にラインナップしています。

粒度6000 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス トラスコ品番856-8351 長さ(mm)280 幅(mm)230 質量(g)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする