曜日別特売
JCT-3 コンテスタ(極性・接地配線) 神保電器 69512750

コンテスタ(極性・接地配線)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード69512750品番JCT-3
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

主幹ELCBのある住宅用屋内電路などコンセント回路の自主検査と完成検査に対応した、以下の特徴を持つコンテスターです。
中性線(N)と接地線(E)の誤配線が検知可能活線状態の電路検査において、通電検査と一括して配線チェック可能分電盤側に送信機が不要・検査対象の電路が通電されていれば、1人で検査可能持ち運びがしやすい軽量/ポケットサイズバッテリーが不要なエコ設計(もちろん充電も不要です)検査対象の電路にELCBが施設されていることを簡単にチェックできる「地絡」テスト機能接地極付コンセントと接地極のないコンセントが混在する場合も、切替操作なくノンストップで検査可能

付属品取扱説明書適合電気方式(V):単相2線式100、単相3線式100/200、電路(V):対地電圧150以下厚さ(mm)32全幅(mm)45全高(mm)160~約177本体質量(g)120定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)【充電部-タッチ板】3以上、【左記を除く充電部-外郭間】100以上使用周囲温度(℃)-10~40耐電圧(V)【充電部-外郭間】AC1500
関連資料:(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする