ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ドットディスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
外径(Φmm)
21
トラスコ品番
856-8217
注文コード
69513018
品番
SA2053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
外径・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
素材、粒度の異なるアブレーシブディスクを豊富にラインナップしています。
ディスクには粘着テープが付いています。
粒度
600
適合材
セラミック、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
外径(Φmm)
21
トラスコ品番
856-8217
質量(g)
46
穴径(Φmm)
-
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000