ドットディスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100本) 外径(Φmm)21 トラスコ品番856-8216 注文コード69513036 品番SA2054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は外径・トラスコ品番など18種類から選べます 他の種類を見る

素材、粒度の異なるアブレーシブディスクを豊富にラインナップしています。
ディスクには粘着テープが付いています。

粒度800 適合材セラミック、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 外径(Φmm)21 トラスコ品番856-8216 質量(g)46 穴径(Φmm)- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする