ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ドットディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
69513072
品番
SA2057
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
素材、粒度の異なるアブレーシブディスクを豊富にラインナップしています。
ディスクには粘着テープが付いています。
粒度
2500
適合材
セラミック、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
外径(Φmm)
21
トラスコ品番
856-8214
質量(g)
44
穴径(Φmm)
-
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000