神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 埋込コンセント
コンセント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
69513075
品番
JEC-BN-5(黒)
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
シングル、2P
全長(mm)
22.7
色
黒
全幅(mm)
44.2
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
埋め込み深さ(mm)
20.6
突き出し長さ(mm)
【表面】7.9
関連資料:
(0.06MB)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意