コンセント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 69513091 品番 JEC-BN-5(ライトベージュ)
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様シングル、2P 全長(mm)22.7 ライトベージュ 全幅(mm)44.2 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 埋め込み深さ(mm)20.6 突き出し長さ(mm)【表面】7.9
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする