神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 埋込コンセント
アース付Wコンセント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69513215
品番
JEC-BN-55E(ライトベージュ)
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください
仕様
2P
幅(mm)
【取付枠】28
色
ライトベージュ
高さ(mm)
【取付枠】83.5
ねじピッチ(mm)
101
全幅(mm)
46
定格電圧(V)
125
全高(mm)
112
定格電流(A)
15
縦(mm)
【器具本体】68.7
埋め込み深さ(mm)
17
推奨ねじ径
M3.5
差込口
2ET
枠
金属枠
突き出し長さ(mm)
【表面枠】7.9
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意