神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 埋込コンセント
アース付Wコンセント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69513231
品番
JEC-BN-55EK(ダークグレー)
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
仕様
アースターミナル付、ダブル、カセットタイプ、フラット型、2P、2ET
全長(mm)
68.7
色
ダークグレー
全幅(mm)
44.2
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
埋め込み深さ(mm)
17
突き出し長さ(mm)
【表面】7.9
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意