神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 埋込コンセント
埋込コンセント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69513310
品番
JEC-BN-55GE(BK)
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください
仕様
2PE
幅(mm)
【取付枠】28
色
ブラック
高さ(mm)
【取付枠】83.5
ねじピッチ(mm)
101
全幅(mm)
46
定格電圧(V)
125
全高(mm)
112
定格電流(A)
15
縦(mm)
【器具本体】68.7
埋め込み深さ(mm)
17
推奨ねじ径
M3.5
差込口
2EET
枠
金属枠
突き出し長さ(mm)
【表面枠】7.9
関連資料:
(0.1MB)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意