画像準備中

埋込コンセント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様扉付、アースターミナル付、カセットタイプ、ダブル、2PE、2SEET 注文コード69513346 品番JEC-BN-55GEFK(BK)
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

【扉付コンセント特長】プラグの両刃を同時に差し込まないと、扉が開かない構造になっています。
幼児がヘアピン・釘等を刃受け穴の片側に差し込もうとしても、二重扉が可動しないので容易に挿入できず、感電の心配が少ない構造になっています。

仕様扉付、アースターミナル付、カセットタイプ、ダブル、2PE、2SEET ブラック 全幅(mm)44.2 定格電圧(V)125 全高(mm)68.7 定格電流(A)15 埋め込み深さ(mm)21.8 突き出し長さ(mm)【表面】7.9
関連資料:(0.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする