神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 埋込コンセント
接地Wコンセント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライトベージュ
仕様
アースターミナル付、接地形、カセットタイプ、ダブル、2PE、2EET
注文コード
69513380
品番
JEC-BN-55GEK(ライトベージュ
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アースターミナル付、接地形、カセットタイプ、ダブル、2PE、2EET
色
ライトベージュ
全幅(mm)
44.2
定格電圧(V)
125
全高(mm)
68.7
定格電流(A)
15
埋め込み深さ(mm)
21.8
突き出し長さ(mm)
【表面】7.9
関連資料:
(0.09MB)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意