接地Wコンセント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ライトベージュ 仕様カセットタイプ、接地形、ダブル、2PE、2E 注文コード69513407 品番JEC-BN-55GK(ライトベージュ
販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は色・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様カセットタイプ、接地形、ダブル、2PE、2E ライトベージュ 全幅(mm)44.2 定格電圧(V)125 全高(mm)68.7 定格電流(A)15 埋め込み深さ(mm)19.6 突き出し長さ(mm)【表面】7.9
関連資料:(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする