蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 69513484 品番 -
販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。
JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。
PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。
急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
屋外使用可

用途
懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。
停電時の避難誘導として階段や手すりに。
危険表示、取っ手、段差などの目印に。
グリーンイエロー 使用場所屋外使用可 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.4(±0.1) 基材PETフィルム 粘着剤アクリル系 粘着力4以上N/10mm JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラス 主な用途表示・安全用 RoHS指令(10物質対応)対応 発光時間(時間)約6〜8 蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※施工面の汚れをしっかり拭き取ってから貼り付けてください
※粘着面に手を触れたり、貼り直しをすると粘着力が弱くなる可能性があります。
※ザラ付いた面や、凸凹のある表面には貼り付かない可能性があります。
※直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:593

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69513448
2024-08-30
用途:
夜間の停電対応

夜間の停電時に玄関への経路がわかるようにしました。ドア枠や通路脇の棚などに貼り、最後は出入り口のドアノブの上に。ほぼ屋内照明での蓄光で消灯から何時間か後でも、一目でわかるほど発光してくれます。接着力も充分にあるようです。

対象商品:
69513475
2024-09-09
用途:
階段に
有限会社エコルート 様 (卸売・小売業)

とてもよくひかり、見やすい商品です。人が頻繁に歩くので取れないかが心配です。

対象商品:
69513466
2022-02-08
用途:
キャノピーバックボックスに使用。
サービス業

蓄光高輝度抜群。屋外用では、あるものの、
テープの粘着度、お粗末。瞬間接着剤で、貼り直しました。

3人が参考にしています
対象商品:
69513448
2022-04-22
用途:
夜に、蛍光灯のスイッチの確認
有限会社山本製作所 様

夜に、電気を付けるときに、スイッチの場所がすぐに分かリ良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
1人が参考にしています
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする