BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの 電動工具 本体
BLACK&DECKERの 切断/曲げ
BLACK&DECKERの セーバーソー/レシプロソー
400W電動式ノコギリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69513554
品番
KS880ECN-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能。
軽量・コンパクトで切断作業が容易に。
用途
木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に
付属品
木工切断用ノコ刃(A5871) 1枚・金属切断用ノコ刃(A5273) 1枚
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
400
スイッチ
無断変速
コード長さ(m)
3
ストローク数(min
-1
[回/分])
0〜4600