1524K 匠斬鉄X 折込式 粗大ゴミ 切断のこぎり 替刃 龍宝丸 69513624 1524K 匠斬鉄X 折込式 粗大ゴミ 切断のこぎり 替刃 龍宝丸 69513624

匠斬鉄X 折込式 粗大ゴミ 切断のこぎり 替刃

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69513624 品番1524K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

龍宝丸折込式粗大ゴミ切断のこぎり用の替刃です。

用途鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペット等の切断に 材質刃:高級炭素工具鋼(SK-85)、グリップ:ABS/エラストマー樹脂 刃数24 表面処理無電解ニッケルメッキ 切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ/鉄管:25/アルミサッシ:50角/プラスチック:10厚 板厚(mm)0.7 刃先処理衝撃焼き入れ
注意
※定期的に固定ねじを点検してください。刃の固定ねじが緩んだ状態で使用しないでください。刃が閉じてけがの原因になります。
※刃の開閉は、グリップを持った手に刃が当たらないようにゆっくりと行ってください。
※刃の交換の際には、刃先でけがをしないように手袋をつけるか、刃に布などを巻き付けて取換作業を行ってください。
※切断能力の数値はメーカー参考目安です。使用状況により異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69513624
2022-06-19
用途:
粗大ゴミの解体

切れないことはないのですが、時間と力が必要です。物干し台を解体したくて購入しましたが、支柱を1本切断したところで力尽き、他は切れ目だけ入れて力任せに折りました。とりあえず切れますが、過大な期待は禁物です。替刃も購入しましたが使わないかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする