ノーブランド
ノーブランドの メガネ・ゴーグル・防災面
ノーブランドの シールド(防災面)
ノーブランドの オプション シールド(防災面)
メガネ型フェイスシールド交換用 5枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
69513633
品番
21FSK-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
メガネ型フェイスシールド交換用シールドセットです。
飛沫から目、鼻、口をガードできるフェイスシールドの交換用。
長時間の装着でも疲れない超薄型くもり止めレンズ。
用途
メガネ型フェイスシールド、キャップフェイスシールドの交換用に。
適合機種
ノーブランド メガネ型フェイスシールド(品番:21BMFS)
セット内容
シールド5枚
材質
PET
形状
防災面
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×195
機能
防曇加工
注意
※フレームは付いておりません。
※ご使用前に必ず表面の保護フィルムを剥がしてからお使いください。
※飛沫感染予防の用途以外に使用しないでください。
※火気の近くで使用しないでください。変形や火災の恐れがあります。
※該当商品以外は取付不可の場合が御座います。