画像準備中

電子式遅れスイッチ 3分

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69513827 品番JEC-BN-EDF
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

OFF状態でつまみがオレンジ色に輝くので、暗闇でもスイッチの位置が簡単にわかります。
スイッチをOFFにすれば換気扇は遅れて約3分後に止まるので、消し忘れを防止できます。
電子式なので軽快に操作できます。
【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。
施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。
電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。
ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。
【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。
(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。
メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。
※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。

付属品マークシート(MS-21) 仕様DFH(1.5A) 幅(mm)【取付枠】28 全幅(mm)44.2 定格電圧(V)AC100 全高(mm)45.7 定格電流(A)11.5 埋め込み深さ(mm)28.2 回路【照明】10A、【遅れ】1.5A 突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする