15A.20A共用コンセント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69513906 品番JEC-BN-IT(ライトベージュ)
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

【IT型コンセント特長】15A/125V・20A/125Vいずれのプラグも接続できます。
住宅内での高容量機器(エアコン・電磁調理器・乾燥機等)に最適です。
高容量機器の普及に対応したコンセントの先行取り付けができます。
【注】※電気用品取締法が昭和62年9月に改正され、 形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。

仕様IT型、2P、15A・20A兼用 ライトベージュ 全幅(mm)44 定格電圧(V)125 全高(mm)22.7 定格電流(A)15、20
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする