埋込モジュラジャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69514037 品番JEC-BN-LW5E(ライトベージュ
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具の、エンハンスドカテゴリ5に適合しています。
【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。
確実な結線作業が可能です。
【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。
(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。
【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。
モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。

仕様LAN用、Cat5e対応、埋込、8極8心用、カテゴリ5対応 ライトベージュ 最高高さ(mm)22.7 最大幅(mm)44.2 埋め込み深さ(mm)25 適合電線AWG22〜24(Φ0.64〜0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心) 突き出し長さ(mm)【表面】8.5
関連資料:(0.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする