埋込モジュラジャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69514055 品番 JEC-BN-LW6A チョコ
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

カテゴリ6A(クラスEA)の配線システムでは500MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のカテゴリ5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。
配線システムの伝送性能をカテゴリ6A(クラスEA)規格に適合させる為には、システムを構成するすべての部材をカテゴリ6A適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・成端加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。
【適用電線】カテゴリ6A対応UTPケーブル4P(8心)AWG22〜26単線または撚り線、絶縁体(外径最大Φ1.52mm、外被径Φ5.08〜8.38mm)※次の場合、カテゴリ6A対応UTPケーブルは規定のシステム性能を満たさないおそれがありますので、お避けください。
(1)異なるメーカー品の近接使用(2)下位カテゴリのUTPケーブルとの近接使用

仕様LAN用、Cat6A対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6A対応 チョコ 最高高さ(mm)22.7 最大幅(mm)44.2 埋め込み深さ(mm)33.3 突き出し長さ(mm)【表面】8.5
関連資料:(0.39MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする