埋込モジュラジャック

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69514141 品番JEC-BN-LW6L(ライトベージュ)
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

「LAN」文字入り【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1規格による配線に使用する接続器具のカテゴリ6(Category 6)に適合しています。
【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。
確実な結線作業が可能です。
【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。
(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。
【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。
モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。
Cat.6規格の配線システムでは250MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のCat.5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。
配線システムの伝送性能をCat.6規格に適合させる為には、システムを構成する全ての部材をCat.6適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・端末加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の測定を行なう必要があります。

仕様LAN用、Cat6対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6対応 ライトベージュ 最高高さ(mm)22.7 最大幅(mm)44.2 埋め込み深さ(mm)25 適合電線AWG22〜24(Φ0.64〜0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心) 突き出し長さ(mm)【表面】8.5
関連資料:(0.12MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする