BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の 絶縁ドライバー
FIT絶縁プラスドライバー
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69514156
品番
SB197.000.075
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.0
軸長(mm)
75
トラスコ品番
855-1958
全長(mm)
170
質量(g)
34
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品