SB197.001.080 FIT絶縁プラスドライバー BAHCO(バーコ) 69514165

FIT絶縁プラスドライバー

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可75日以内出荷とは
軸長(mm)80
全長(mm)185
先端サイズNo.1
内容量1本注文コード69514165品番SB197.001.080
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
先端形状プラス先端サイズNo.1軸長(mm)80トラスコ品番855-1959全長(mm)185質量(g)44材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする