※本体画像

泡状除草剤噴口 ラウンドLB-3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69514324 品番DP-015
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/14a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能

用途除草剤の散布を効率的に 仕様ラウンドLB-3 適合機種動力用 穴径(Φmm)噴板:0.55 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 噴霧調整扇形 噴霧量(L/min)噴霧時:1.14〜1.38
関連資料:(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする