神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の ジョイントボックス
ハーネスジョイントボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69514561
品番
JHJ4000RD 赤 4分岐
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ホワイト(WT)・レッド(RD)・グリーン(GN)・ブルー(BL)の4色展開ハーネスプラグを差し込むと自動的にロックハーネスジョイント部は定格20A
仕様
2P+E
色
レッド
定格
AC125V 20A
適合電線(mm
2
)
VVFΦ1.6〜Φ2.0 ,VCT2〜5.5
分岐数
4
関連資料:
(0.13MB)