※本体画像
工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 動力式噴霧器パーツ
動力噴霧機用吸入ホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69514586
品番
DP-149
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
動力噴霧器用吸入ホース
耐圧(MPa)
3.5
接続ねじ
G3/4
ホース径(Φmm)
19
ホース長さ(m)
3
用途
交換用として
仕様
吸入ホース 19mm×3m
関連資料:
(10.1MB)
注意
※ネジの種類をよく確認してからお買い求めください