画像準備中

プレトラクコンセント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンセントアースターミナル付15A・20A兼用コンセント(AC200V) 注文コード69514640 品番JPTC-LIGE
販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はコンセントなど3種類から選べます 他の種類を見る

微小な放電電流を検知!トラッキング現象を確実に防止します。
アラーム機能

タイプエアコン用樹脂プレート コンセントアースターミナル付15A・20A兼用コンセント(AC200V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする