サキスボスリムトーションビットSDT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 69514838 品番 SDT141110
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。
強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。
ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。
ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。

全長(mm)110 トラスコ品番829-0755 質量(g)50 先端サイズNo.1 用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に 材質ダイハード鋼 種類スリム、トーション 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
注意
※作業時は、保護メガネを着用してください。
※必要以上に無理な力で使用しないでください。
※工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
※電流が流れているものには使用しないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※改造しないでください。加熱・加工等をした場合は、著しく品質の低下を招きます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする