SF50-8 シートフック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 69514978 SF50-8 シートフック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 69514978 SF50-8 シートフック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 69514978

シートフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 69514978 品番 SF50-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
トラスコ品番858-7728 質量(g)17 寸法L(mm)90 寸法D(mm)8 寸法W(mm)67 仕様Φ48.6単管専用 材質(本体)ガラス繊維強化ポリカーボネート 種類フック 熱変形温度(℃)130 使用荷重(kN)0.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする