SH2306 ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 69515066

ソケットホルダー(アルミタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)9.5
全長(mm)200
トラスコ品番859-3858
内容量1個注文コード69515066品番SH2306
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。
インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールド可能です。
ねじ付きで、壁掛け、デスク固定が可能です。

差込角(mm)9.5トラスコ品番859-3858全長(mm)200ホールド(ソケット)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69515102
2024-01-22
用途: インパクト用ソケットで使用
建設業・工事業

ピンがついたままホルダーに装着できるのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする