SH2406 ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 69515102

ソケットホルダー(アルミタイプ)

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
差込角(mm)12.7
全長(mm)250
トラスコ品番859-3862
内容量1個注文コード69515102品番SH2406
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。
インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールド可能です。
ねじ付きで、壁掛け、デスク固定が可能です。

差込角(mm)12.7トラスコ品番859-3862全長(mm)250ホールド(ソケット)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69515102
2024-01-22
用途: インパクト用ソケットで使用
建設業・工事業

ピンがついたままホルダーに装着できるのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする