曜日別特売
SS162082 サキスボ 段付ビット SS16 ベッセル 69515197

SS162082 サキスボ 段付ビット SS16 ベッセル 69515197
SS162082 サキスボ 段付ビット SS16 ベッセル 69515197
SS162082 サキスボ 段付ビット SS16 ベッセル 69515197
SS162082 サキスボ 段付ビット SS16 ベッセル 69515197
SS162082 サキスボ 段付ビット SS16 ベッセル 69515197

サキスボ 段付ビット SS16

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)82
先端サイズNo.2
内容量1セット(2本)注文コード69515197品番SS162082
参考基準価格(税別)¥675販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
全長(mm)82トラスコ品番829-0751質量(g)38先端サイズNo.2材質工業用特殊合金鋼種類段付、トーション先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数2刃先マグネットあり両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69515197
2024-04-27
用途: フックの取り付け時
不動産業

J型フック等をコンクリートブロックに取付ける際に、カールプラグにタッピングねじを締付け時に使用しています。ねじに対する食い付きは良く使いやすいです。後は、耐久性を期待したいです。

対象商品 : 69515206
2021-03-13
用途: 鋼製建具工
野田工業建設業・工事業

いろいろとビットを試してみましたが、このビットが1番です。
特にM4のテクスビスを使ってます。
耐久性はあまりありません。

対象商品 : 69515197
2019-03-22
用途: テックスビスの打ち込み
小林電気工事建設業・工事業

プラスビス山にしっかり食いついてビスが、落ちないので、とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする