サキスボ 段付ビット SS16

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 69515215 品番 SS162150
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
全長(mm)150 トラスコ品番829-0753 質量(g)54 先端サイズNo.2 材質工業用特殊合金鋼 種類段付、トーション 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69515197
2024-04-27
用途:
フックの取り付け時
不動産業

J型フック等をコンクリートブロックに取付ける際に、カールプラグにタッピングねじを締付け時に使用しています。ねじに対する食い付きは良く使いやすいです。後は、耐久性を期待したいです。

対象商品:
69515206
2021-03-13
用途:
鋼製建具工
野田工業 様 (建設業・工事業)

いろいろとビットを試してみましたが、このビットが1番です。
特にM4のテクスビスを使ってます。
耐久性はあまりありません。

対象商品:
69515197
2019-03-22
用途:
テックスビスの打ち込み
小林電気工事 様 (建設業・工事業)

プラスビス山にしっかり食いついてビスが、落ちないので、とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする