アーム[作業工具]
アーム[作業工具]の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アーム[作業工具]の スリーブ・ロック
アームスエージャー(ステンレススリーブ用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69515477
品番
SHS6-100V
参考基準価格(税別)
¥319,730
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
アームステンレススリーブ用電動油圧式のアームスエージャーです。
頭部が180°回転します。
適合ワイヤ径(Φmm)
(圧着可能)1.5、2、3、4、5、6
用途
ステンレススリーブの圧着作業に
トラスコ品番
858-0475
セット内容
圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト
質量(kg)
19.5
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
760
アズワン品番
64-6549-44
最大出力(kN[tf])
108(11)
注意
※圧着は専用のアームステンレススリーブを使用し、他社のスリーブは絶対に使用しないで下さい。荷重に耐えられず抜ける恐れがあります。