京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
旋削用チップ CA315 CVDコーティング COAT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
形状
正方形
チップブレーカ
両面
注文コード
69515766
品番
SNMG120408KH CA315
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・チップブレーカ
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
CA315:高い耐摩耗性と安定性を両立で連続加工と断続加工のどちらにも対応し、ダクタイル鋳鉄の幅広い加工領域やねずみ鋳鉄でも高能率で長寿命な性能を発揮します。
材質
CVDコーティング
用途
旋削加工用、CA315:ダクタイル鋳鉄(FCD)の第1推奨材種
仕様
KHブレーカ:荒切削(鋳鉄向)
トラスコ品番
858-0483
形状
正方形
厚さ(mm)
4.76
質量(g)
9.5
等級
M級
切刃長さ(mm)
12.7
呈色
桃金
逃げ角(度)
0
構成
(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面