TS継手 TSKウォールミスト ニップル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69515793 品番S-NP
参考基準価格(税別)¥385 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 仕様使用温度範囲5〜40℃ トラスコ品番858-7612 形状ニップル 質量(g)10 タイプTS 寸法l(mm)52.5 使用圧力0.2〜0.5MPa 寸法d(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

東栄管機 ウォールミスト製品紹介
この動画は、18人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
給水設備に
飲食業

給水設備にこれを使ってますが非常に便利です。
VP13に接続出来るので(TSソケットが必要)配管楽だしワンタッチでホースなどと繋げるのでらくらくです。

2人が参考にしています
対象商品:
69515793
2023-03-30
用途:
設備工事
建設業・工事業

ホームセンター系には売ってない部材なので
かなり助かりました!

2人が参考にしています
対象商品:
69515793
2022-11-19
用途:
スプリンクラーの配管に
製造業

まだ製作していませんが、TSソケットと塩ビパイプでスプリンクラーの配管を作る予定です。中国製アルミ三脚式を使っているのですが、杭を打って固定しないと倒れるので、こちらのほうが杭に紐で固定し易いと思います。しかも安く出来そうで楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
69515793
2021-11-23
用途:
井戸水配管接続用
農・林・水産業

融雪配管取り外し可能にで出来て 使用しない時は 水抜きで凍結防止

1人が参考にしています
対象商品:
69515793
2020-05-25
用途:
家禽の自動給水器自作
電気・ガス・熱供給・水道業

鶏の自動給水器の自作に使用。
市販の塩ビ管に塩ビ用接着剤で使用できます。
この商品を使うことで散水ホースをワンタッチカプラーで塩ビ管に接続できます。
商品には満足してますがモノに対して価格が高いので☆-1です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする